友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の ショッピングカート・かご・バッグ
友屋の バスケットカート/収納
バスケット置き台 TCD20W 33L用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18297977
品番
52363-02
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
対応バスケット:NSW33用
種別
TCD20W
材質
スチールメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×375×290
キャスター径(Φmm)
50
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×310×290
注意
※ショッピングバスケット用専用置き台です。