大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
紙料理バッグ 家紋柄
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
18297992
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マチ(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
210
サイズ
小
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H210×W210×マチ120