大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
紙料理バッグ 家紋柄
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
18298008
品番
No.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
145
幅(mm)
250
高さ(mm)
240
サイズ
大
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H240×W250×マチ145