曜日別特売
60397-02 スプリングフック 友屋 18298020

スプリングフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18298020品番60397-02
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
種別H80材質スチール製ユニクロメッキ線径(Φmm)8耐荷重(kg)70外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする