大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
デザインバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18298044
品番
(大)H300×W420×マチ200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マチ(mm)
200
幅(mm)
420
高さ(mm)
300
色
クリーム
サイズ(mm)
(大)H300×W420×マチ200
種類
手提げ袋