大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
デザインバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18298053
品番
(小)H270×W360×マチ150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マチ(mm)
150
幅(mm)
360
高さ(mm)
270
色
ダークブルー
サイズ(mm)
(小)H270×W360×マチ150
種類
手提げ袋