大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
デザインバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
420
注文コード
18298062
品番
(大)H300×W420×マチ200mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
200
幅(mm)
420
高さ(mm)
300
色
ダークブルー
サイズ(mm)
(大)H300×W420×マチ200
種類
手提げ袋