大黒工業
大黒工業の 袋・ラッピング用品
大黒工業の 紙袋
大黒工業の 手提袋
デザインバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
360
注文コード
18298078
品番
(小)H270×W360×マチ150mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
150
幅(mm)
360
高さ(mm)
270
色
ワインレッド
サイズ(mm)
(小)H270×W360×マチ150
種類
手提げ袋