友屋
友屋の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
友屋の ダンボール箱
ダンボールケース(10枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
宅配サイズ
60サイズ
注文コード
18298205
品番
48000-01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ・外寸法・奥行
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!
宅配サイズ
60サイズ
3辺合計(cm)
50
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
200×150×150
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
194×144×141
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
194
内寸幅(mm)
144
外寸法・幅(mm)
150
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
200
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
141