友屋
友屋の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
友屋の ダンボール箱
ダンボールケース(10枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
宅配サイズ
80サイズ
注文コード
18298239
品番
48000-04
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ・外寸法・奥行
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!
宅配サイズ
80サイズ
3辺合計(cm)
64
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×195×145
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
294×189×136
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
294
内寸幅(mm)
189
外寸法・幅(mm)
195
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
300
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
136