友屋
友屋の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
友屋の ダンボール箱
ダンボールケース(10枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
宅配サイズ
120サイズ
注文コード
18298327
品番
48000-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
宅配サイズ・外寸法・高さ・外寸法・奥行
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
112
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
430×310×380
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
424×304×371
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
10
内寸奥行(mm)
424
内寸幅(mm)
304
外寸法・幅(mm)
310
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
430
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
371