友屋
友屋の マスカー/養生シート・養生ボード
友屋の 養生ボード
プラダンシート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
18298415
品番
54783-3X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
厚さ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
養生だけではなく、看板、ケースなど様々な用途に対応。
材質
PP
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
910×1820
色
ナチュラル