※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
自動紐手提袋 カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
幅(mm)
200
サイズ(mm)
H250×W200×マチ120
注文コード
18298525
品番
T-2 1213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
色
カカオ
サイズ(mm)
H250×W200×マチ120
種類
手提げ袋