友屋
友屋の ホワイトボード
友屋の ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
18298546
品番
13917XXX
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
丸芯:1.8〜2.2
色
ブラック
最大径(Φmm)
本体:17.2×L118
繰り返し・詰め替え
対応