友屋
友屋の 書庫・金庫・ロッカー
友屋の キーボックス・名札掛け
友屋の 名札掛け
名札掛用札(10枚)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18298589
品番
13311-10
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
付属品
中紙付き(交換可能)
種別
名札掛用札
材質
塩ビ
色
表:透明、裏:蛍光色
本体寸法(mm)
W28×H90