※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
幅(mm)
180
高さ(mm)
210
注文コード
18298647
品番
T-1 1118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
100
幅(mm)
180
高さ(mm)
210
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H210×W180×マチ100