※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
320
高さ(mm)
330
注文コード
18298674
品番
T-6 1696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
110
幅(mm)
320
高さ(mm)
330
種類
手提げ袋
サイズ(mm)
H330×W220×マチ100