セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB

(4件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2巻) テープ幅(mm)150 注文コード18298765 品番B RED 150X18
参考基準価格(税別)¥88,464 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は幅・テープ幅・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。

用途
スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.8 基材プラスチックフィルム 粘着剤ゴム系 粘着力8.8N/10mm、22N/25mm 使用場所屋外使用可 砥粒種類鉱物粒子 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)285 引張強度(N/10mm)115
注意
※切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)

商品説明動画

3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
この動画は、1人が参考にしています。
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37061053
2021-12-27
用途:
傾斜がある店舗の入り口にタイルが貼られていて、雨天時に滑るのを防止するために購入
ケイヨウリビング 様 (建設業・工事業)

この類の製品の購入も使用も初めてのことで、マニュアルに沿っての施工。
耐用年数が2〜3年とのことですが、製品を見てはそのように感じる堅牢さ。
指定された接着剤も接着力がかなり強い印象で逆に貼り替え時の困難さが予想されます。
満足度はあくまでも新規に貼る時のもの。

対象商品:
37060992
2019-04-17
用途:
玄関前の滑り止め

とても使いやすい品物です プライマー使用によりより強い接着力を発揮します

対象商品:
37060974
2017-11-16
用途:
学校
建設業・工事業

学校の滑り止め用に購入。すぐに届いたし、他よりもお安く、良かったです。

対象商品:
37061132
2017-07-07
用途:
脚立や踏み台の滑り止め

少々お高いですが、けがの保険と思えば安いでしょう。最初は曲がって貼ってしまいましたが、綺麗に剥がれますし、再利用も出来ます。水に濡れたり、厨房の油ぎたぎた床を歩いた安全靴でも滑りにくいです。さすが一流メーカー品です。私も安心して脚立に乗れるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする