ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
自動紐手提袋 彩流
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
18298866
品番
(T-6)H330XW320Xマチ110mm
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マチ(mm)
110
幅(mm)
320
高さ(mm)
330
色
紺
サイズ(mm)
H330XW320Xマチ110
種類
手提げ袋