※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
自動紐手提袋 ベアコレクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
注文コード
18298927
品番
(T-2)H250XW200Xマチ120mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
色
ブルー
サイズ(mm)
H250XW200Xマチ120
種類
手提げ袋