ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
自動紐手提袋 ベアコレクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
注文コード
18298954
品番
(T-12)H500XW380Xマチ145mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
145
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
色
ブルー
サイズ(mm)
H500XW380Xマチ145
種類
手提げ袋