※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
カラークラフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18299033
品番
(T-W)H360XW130Xマチ90mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マチ(mm)
90
幅(mm)
130
高さ(mm)
360
色
グリーン
サイズ(mm)
H360XW130Xマチ90
種類
手提げ袋