ベルべ
ベルべの 袋・ラッピング用品
ベルべの 紙袋
ベルべの 手提袋
カラークラフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
幅(mm)
200
注文コード
18299042
品番
(T-2)H250XW200Xマチ120mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
120
幅(mm)
200
高さ(mm)
250
色
グレー
サイズ(mm)
H250XW200Xマチ120
種類
手提げ袋
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18299042
(T-2)H250XW200Xマチ120mm
18299067
(T-2)H250XW200Xマチ120mm
カラークラフト
ベルべ
1パック(10枚)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)