※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋
ベルべの ポリエチレン製手持ち袋
洋品袋 ナンシー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18299234
品番
(Y-4) 2408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙
幅(mm)
390
高さ(mm)
390
マチ(mm)
80
色
花柄
種類
洋品袋
入数(枚)
100