※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋
ベルべの ポリエチレン製手持ち袋
洋品袋 ベアコレクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18299295
品番
(Y-4)H390XW208Xマチ80mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
紙
幅(mm)
390
高さ(mm)
390
マチ(mm)
80
色
ブルー
種類
洋品袋
入数(枚)
100