※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
ベルべの 袋
ベルべの ポリエチレン製手持ち袋
洋品袋 ベアコレクション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
色
レッド
マチ(mm)
60
注文コード
18299347
品番
(Y-O)H240XW130Xマチ60mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・マチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
マチ(mm)
60
色
レッド
種類
洋品袋
入数(枚)
100