FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 18299438 品番 R806DA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

鉄下地に強力接着!
鉄下地に強力接着! / FRP施工において、下地が鉄の場合は、専用の鉄用プライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。

用途補修 仕様FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)1kg / 硬化剤 15ml付き / コバルトN 10ml付き / 説明書付き 成分プライマー 使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤とコバルトNの直接混合は絶対避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする