用途補修
仕様FRP/鉄下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)4kg / 硬化剤 60ml付き / コバルトN 20ml付き / 説明書付き
成分プライマー
使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。
危険物の性状非水溶性