友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 卓上ポップスタンド
発泡貼り込み式卓上スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18299508
品番
61741-01
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。
種別
卓上スタンドS クローム
材質
スチール、クロームメッキ
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:60角
質量(kg)
0.6
備考
◯角度調整可能◯高さ調整可能
径(Φmm)
ベース:190
本体高さ(mm)
H435〜645(発泡ボード貼込み面垂直時)
支柱
上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません