発泡貼り込み式卓上スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18299517 品番 61741-02
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。

種別卓上スタンドS ブラック 材質スチール、黒塗装、樹脂 寸法(mm)発泡ボード貼込み面:60角 質量(kg)0.6 備考◯角度調整可能◯高さ調整可能 径(Φmm)ベース:190 本体高さ(mm)H435〜645(発泡ボード貼込み面垂直時) 支柱上部:Φ5mm線材、下部:Φ8mm丸パイプ
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする