注水型ポールスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18299648 品番49598BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。

材質タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレン タンク容量(L)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205 適合ポール径(Φmm)22〜25(下部キャップ29まで)
注意
※のぼりポールは付属していません
※部材での販売は致しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18299648 49598BLU 35603032 注水式ポールスタンド青/黄 ポール台 シモジマ ポール台 シモジマ 1台 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする