友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
注水型ポールスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18299657
品番
49598IVY
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベース部分がスライドし、安定度をさらにアップできます。
材質
タンク:ポリエチレン、ベース・アタッチメント:ポリプロピレン
タンク容量(L)
12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
ベース収納時:330×330×180、ベース展開時:500×500×205
適合ポール径(Φmm)
22〜25(下部キャップ29まで)
注意
※のぼりポールは付属していません
※部材での販売は致しておりません