注水式のぼり竿用スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18299666 品番60055XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン、ポリプロピレン 質量(kg)約12(満水時) 容量(L)11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×200 適合ポール径(Φmm)19〜25(下部キャップ29まで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18299666 60055XXX 74056544 11L 注水式のぼり竿用スタンド 第一ビニール 注水式のぼり竿用スタンド 第一ビニール 1台 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする