友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
注水式のぼり竿用スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18299675
品番
60056XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(kg)
約17(満水時)
容量(L)
16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×390×230
適合ポール径(Φmm)
19〜25(下部キャップ29まで)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18299675
60056XXX
74056553
16L
注水式のぼり竿用スタンド
第一ビニール
1台
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました