友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
注水式のぼり竿用スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18299691
品番
60057XXX
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(kg)
約22(満水時)
容量(L)
20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×170
適合ポール径(Φmm)
22〜30(下部キャップ34まで)