画像準備中

ニューポリ袋 厚み0.03mm

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 幅(mm)70 注文コード18299697 品番449113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

外装袋には取り出し口がついています。

材質LDPE 厚さ(mm)0.03 幅(mm)70 高さ(mm)100 適合規格食品衛生法適合 透明 入数(枚)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18299855
2026-02-01
用途:
穴開けて、野菜袋
農・林・水産業

デカイ白菜を、いれるのに、穴あけて、
少し伸びるのでよい。

2025-05-23
用途:
部品を入れる

他社の通販サイトは厚み0.08ミリの取り扱いが多いですが、モノタロウは0.03ミリの種類が多いので、直ぐ必要な時に便利です。

2025-04-28
用途:
食品の保存や色んな物の包に使用しています。
橘工業所  様

食品の保管以外にこのポリ袋のサイズは色んな物に使用できるので重宝しています。

対象商品:
00434166
2024-06-02
用途:
食品の保存
医療・福祉・介護関連業

何度も購入しています。サイズが豊富で重宝しています。厚みがしっかりとあり、肉などの保存(冷凍)にも向いています。

対象商品:
00434148
2024-02-17
用途:
食堂の食材入れとして。
飲食業

いつも使っているので感想とかはないのですが丈夫です。

対象商品:
00434175
2020-07-18
用途:
調理の下準備の時
不動産業

厚みがしっかりあるので、破れにくく漏れもないのでとても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
00434132
2018-10-27
用途:
製品梱包
製造業

袋の静電気が少なく、使いやすいものになっております。

対象商品:
18299837
2018-06-28
用途:
袋詰めした商品の小分け
卸売・小売業

ビニールがしっかりしていて
価格も安い重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする