友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
折りたたみPOPホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18299788
品番
30552XXX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
折りたためてコンパクト。なおかつ高級感も保つスグレモノ!
仕様
表示面にPETカバー付き
種別
A4タテ型
材質
紙(両面PP加工)、カバー:PET
使用可能用紙サイズ
A4
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×158×295
注意
※ポップ用紙は付属しておりません