友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
樹脂ネットフック 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18299840
品番
30355PWH
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。
種別
NS-50
材質
ポリアセタール強化樹脂
長さ(mm)
フック:50
径(Φmm)
フック部:6
線径(Φmm)
対応ネット:3