友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
樹脂ネットフック 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18299849
品番
30356PWH
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
小物類のディスプレイにコンパクトで機能的なネット用吊り下げパーツです。
種別
NS-100
材質
ポリアセタール強化樹脂
長さ(mm)
フック:100
径(Φmm)
フック部:6
線径(Φmm)
対応ネット:3