ニューポリ規格袋03(紐付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10袋) 幅(mm)150 注文コード18299898 品番441325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
材質LDPE 幅(mm)150 高さ(mm)250 仕様糸付 透明 入数(枚)100枚×10袋

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18299898 441325 33161755 0441325 ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業 ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業 1袋(100枚) 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18299925
2025-03-23
用途:
小分け

冷凍しても大丈夫で、耐久性と値段の丁度良いところだと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする