友屋
友屋の パーティション
友屋の パーティション用アクセサリー
間仕切りクランプ ホワイト 2ケ入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18299901
品番
62375WHT
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。
材質
ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ
質量(g)
300(1個あたり)
適合パネル厚さ(mm)
3〜8
取付厚(mm)
クランプ:10〜40以内
注意
※アクリル板は付属していません。