福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋03(紐付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×10袋)
幅(mm)
200
注文コード
18299916
品番
441341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
仕様
糸付
色
透明
入数(枚)
100枚×10袋
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18299916
441341
33161773
0441341
ニューポリ規格袋03(紐付き)
福助工業
1袋(100枚)
¥
329
税込
¥
362
注文コードが変更になりました