福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋03(紐付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
18299925
品番
440701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
LDPE
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
色
透明
サイズ
No.13
タイプ
糸付
入数(枚)
1000