福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋03(紐付き)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
18299968
品番
440779
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
380
高さ(mm)
530
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No.18
タイプ
糸付
入数(枚)
500