友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の 什器/壁掛け用カタログスタンド
看板用パンフレットホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18299980
品番
A-PR-912
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
取り付け部のU型金物は90度単位で角度を変えることができ、ご使用向きは縦・横どちらでもご使用いただけます。
材質
スチールシルバー塗装仕上げ
幅(mm)
取出可能:14〜25まで/取付方向変更可能
厚さ(mm)
カタログ:10まで
質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×86×225