ST8-12 クリアパック フタなし #30 カクケイ 18300004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアパック フタなし #30

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)80
高さ(mm)120
内容量1パック(100枚)注文コード18300004品番ST8-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03幅(mm)80高さ(mm)120テープなし仕様ふた無サイズA7種類OPP袋入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19620939
2025-12-19
用途: 納品書入れ
卸売・小売業

継続して購入している信頼ある商品です。使いやすさコストバランスどれをとっても良い商品です。

2025-11-06
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くて使いやすい製品です。ありがとうございました。

対象商品 : 18300056
2025-04-28
用途: 小物入れ
株式会社 津田松栄堂卸売・小売業

サイズもピッタリで使い勝手も良く、毎回購入させて頂いてます。他のサイズも袋もこちらで購入しています。

対象商品 : 18300056
2022-06-08
用途: 商品の梱包用
卸売・小売業

別のサイトでも同じようなOPP袋は販売していますが、モノタロウさんは送料無料ラインが低く助かります。よく利用させて頂いております。

対象商品 : 18300013
2021-12-25
用途: 写真の郵送
教育・研究機関

KGサイズの写真を郵送するために使用。透明性が良く、中に入れた写真も綺麗に見えます。耐久性もある感じで、良い商品です。

対象商品 : 19620905
2021-08-05
用途: 備品の小分け
一般社団法人真理大学

ハガキの大きさで小さ目を探していました。
他にはない大きさでよかったです。

対象商品 : 18300022
2020-03-31
用途: 小分け梱包
as.proofその他業種

しっかりしててとても使いやすいです。
リピート商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする