友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
新ローコストPOPスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18300016
品番
43511-2X
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
安定性のある台座と商品名の通りのローコストが人気のタペストリータイプのバナースタンドです。
仕様
屋内仕様/片面仕様/高さ調節可能
種別
新ローコストPOPスタンド
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、AES、ABS、推奨バナー:トロピカル、ポンジ約0.15〜0.3mm厚
質量(g)
約600
径(Φmm)
横棒:14
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:600×1300〜2100(要袋縫い25)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立時)620×450×1300〜2100
注意
※バナーはセットに含みません
※バナーには袋縫加工が必要です
※ターポリンは使用できません