友屋
友屋の 両面テープ
友屋の 両面テープ一般用途用
超強力アクリルフォーム両面テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
粘着力(N/10mm)
26.5
注文コード
18300041
品番
62526-01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種別・粘着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
寸法(mm)
テープ幅:19、厚み:0.8、長さ:11m巻
質量(g)
170
容量(L)
19×0.8mm/低温接着タイプ
対応材質
ステンレス・アルミなど各種金属・アクリル・プラスチック・ガラス・木材
粘着力(N/10mm)
26.5
表面色
白色
注意
※粘着力は測定値で保証値ではありません