新折りたたみ平台ワゴンW1500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18300147 品番56962XXX
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワゴン上箱に本体を折りたたんで収納でき、積み重ね保管できます。

仕様単輪キャスターΦ75mm×4ケ付(ストッパー有り×2・無し×2)/キャスターはストッパー有り・無しが対角線上に取付けられています。 種別W1500/グレー 材質本体フレーム:スチール塗装仕上げ、上箱:アルミニウム、天板:木製、幕部分:ポリエステル、キャスター:ナイロン 質量(kg)約22 耐荷重(kg)天面:約100 厚さt(mm)フチ:16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:1504×754×116 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:1488×738×100 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×800 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)幕W面の見え寸:1330×610×t2、幕D面の見え寸:570×610×t2
注意
※本体裏側収納部分に棚板付属していません。
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする