曜日別特売
54322XXX 天然木ハイチェア 友屋 18300156

天然木ハイチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18300156品番54322XXX
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様スタッキング不可/床から肘掛けまで約645mm材質本体:天然木、座面:ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×725(SH480)座面高さ(mm)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする